PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
40456
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY 40456
Conveyor Idler; 2-5/8" Shaft Length; 0.772" Shaft Diameter; Used For CB504 Roller
制造商部件号
40456
BDI部件号
21520661
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E8%BD%B4/40456/p/21520661
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Center Stub Shaft
用于
CB504 Roller
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.625 Inch Mounting Length
类别 - BDI
Conveyor Idler Shaft
名称
Shaft
关键字 3
Conveyor
关键字串
Stub Idler Conveyor
制造商货号
40456
重量/磅
0.26
详细描述
Conveyor Idler; 2-5/8" Shaft Length; 0.772" Shaft Diameter; Used For CB504 Roller
轴直径
0.772 英寸 | 19.609 毫米
轴长
2.625 英寸 | 66.675 毫米