PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
29070
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY 29070
Drop Bracket; Used For CEMA B - CEMA C - CEMA D Idler; 8" Drop
制造商部件号
29070
BDI部件号
21520651
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%85%8D%E4%BB%B6/29070/p/21520651
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.751
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Bracket
部件类型
Drop
部件描述
Drop Bracket
尺寸
8 IN Drop
用于
CEMA B | CEMA C | CEMA D Idler
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Non-Standard Type
类别 - BDI
Conveyor Idler Accessories
名称
Bracket
关键字串
Drop
制造商货号
29070
重量/磅
3.9
详细描述
Drop Bracket; Used For CEMA B - CEMA C - CEMA D Idler; 8" Drop