PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
GRR
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY GRR
Guide Roller Assembly; Used For Return Idler; 6" W
制造商部件号
GRR
BDI部件号
23156068
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%85%8D%E4%BB%B6/GRR/p/23156068
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.722
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Guide Roller Assembly
部件描述
Guide Roller Assembly
尺寸
6 IN W
用于
Return Idler
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2" Roller Diameter | 5" Roller Length | With Mounting Bracket | 4-1/2 Inch Drop | 0 Degree Trough Angle | 4" Mounting Distance Across Roller Axis | Top Mount
类别 - BDI
Conveyor Idler Accessories
名称
Assembly
关键字串
Guide Roller
制造商货号
GRR
重量/磅
6
详细描述
Guide Roller Assembly; Used For Return Idler; 6" W