PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
HDRG30A
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY HDRG30A
Heavy Duty Return Roll Guard; Used For CEMA D Plus Return Idler; 30" Belt Width X 36-1/2" Shield Length X 4-1/2" Drop
制造商部件号
HDRG30A
BDI部件号
23160593
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%85%8D%E4%BB%B6/HDRG30A/p/23160593
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.145
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roll Guard
部件类型
Return
部件描述
Heavy Duty Return Roll Guard
尺寸
30 IN Belt Width | 36.5 IN Shield Length | 4.5 IN Drop
用于
CEMA D Plus Return Idler
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.625 Inch Bolt Slot | 4 Guard Position
类别 - BDI
Conveyor Idler Accessories
名称
Roll Guard
关键字串
Return
制造商货号
HDRG30A
重量/磅
4.8
详细描述
Heavy Duty Return Roll Guard; Used For CEMA D Plus Return Idler; 30" Belt Width X 36-1/2" Shield Length X 4-1/2" Drop