PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
RG42A
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY RG42A
Return Roll Guard; Used For Return Idler; 42" Belt Width X 48-1/2" Shield Length X 4-1/2" Drop
制造商部件号
RG42A
BDI部件号
21455997
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%85%8D%E4%BB%B6/RG42A/p/21455997
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.272
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roll Guard
部件类型
Return
部件描述
Return Roll Guard
尺寸
42 IN Belt Width | 48.5 IN Shield Length | 4.5 IN Drop
用于
Return Idler
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Accessories
名称
Roll Guard
关键字串
Return
制造商货号
RG42A
重量/磅
5.1
详细描述
Return Roll Guard; Used For Return Idler; 42" Belt Width X 48-1/2" Shield Length X 4-1/2" Drop