PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
SAD6CSRSB-2PL4
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY SAD6CSRSB-2PL4
Smart Roller Assembly; Used For CEMA D Idler; 11-7/8" L X 16-3/4" W X 10.36" H
制造商部件号
SAD6CSRSB-2PL4
BDI部件号
23153123
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%85%8D%E4%BB%B6/SAD6CSRSB-2PL4/p/23153123
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
10.777
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Smart Roller Assembly
部件描述
Smart Roller Assembly
尺寸
11.875 IN L X 16.75 IN W X 10.36 IN H
用于
CEMA D Idler
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Smart Roll with AC Sensor | 2 Pulse | 1/4 Inch SBR Lagging |6.5" Roller Diameter | 11.125" Roller Length | 30" Belt Width | Clean Side Return | Ball Bearing
类别 - BDI
Conveyor Idler Accessories
名称
Assembly
关键字串
Roller Smart
制造商货号
SAD6CSRSB-2PL4
重量/磅
16
详细描述
Smart Roller Assembly; Used For CEMA D Idler; 11-7/8" L X 16-3/4" W X 10.36" H