REXNORD
REXNORD
611-20943-01
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 611-20943-01
Conveyor; 60" Belt Width; 5" Roller Diameter; 63" Length; CEMA D; Return Frame; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
制造商部件号
611-20943-01
BDI部件号
18143210
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/611-20943-01/p/18143210
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210726942
重量 / Kilogram
31.751
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Return
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Steel
轴承类型
Tapered Roller Bearing
与...一起用
Return
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Regreasable
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
611-20943-01
制造商内部编号
10517459
重量/磅
70
详细描述
Conveyor; 60" Belt Width; 5" Roller Diameter; 63" Length; CEMA D; Return Frame; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
滚轮宽
63英寸 | 1,600.2毫米
带宽
60 英寸 | 1,524 毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米