REXNORD
REXNORD
611-21290-01
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 611-21290-01
Conveyor; 42" Belt Width; 5" Roller Diameter; 45" Length; CEMA C; Flat Carrier - Return Frame; Rubber Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
611-21290-01
BDI部件号
18142720
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/611-21290-01/p/18142720
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210833053
重量 / Kilogram
14.04
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Flat Carrier | Return
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Rubber
轴承类型
Tapered Roller Bearing
与...一起用
Flat Carrier | Return
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sealed | 13 Disc
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
611-21290-01
制造商内部编号
6483305
重量/磅
31
详细描述
Conveyor; 42" Belt Width; 5" Roller Diameter; 45" Length; CEMA C; Flat Carrier - Return Frame; Rubber Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
滚轮直
5英寸 | 127毫米
滚轮宽
45英寸 | 1,143毫米
带宽
42 英寸 | 1,066.8 毫米