https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXRLRXXX-IDLR-IMP-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJobFppOHhNRE0yT0Rnd05URTNOVE15Tmk5SlRrUllXRmhTVEZKWVdGaGZTVVJNVWw5SlRWQmZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDliNWUxN2Y0NWUwYTUwZWNlMzFhMTE5ODExOTQ2MDQwY2Q1ZjQ5ZDQ0ZDcxOTdmYzRkYmQyNjcwZjJkZDU2ZWM
PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
B5-CITI-14SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY B5-CITI-14SB
Conveyor; 14" Belt Width; 5" Roller Diameter; 2-7/8" Roller Width; CEMA B; Channel Inset Trougher Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
B5-CITI-14SB
BDI部件号
23179442
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/B5-CITI-14SB/p/23179442
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.268
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Channel Inset Trougher Impact
CEMA等级
CEMA B
滚轮材料
Rubber
轴承类型
Ball Bearing
与...一起用
Channel Inset Trougher Impact
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Center and Wing Roller
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
B5-CITI-14SB
重量/磅
6
详细描述
Conveyor; 14" Belt Width; 5" Roller Diameter; 2-7/8" Roller Width; CEMA B; Channel Inset Trougher Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚轮宽
2.875英寸 | 73.025毫米
带宽
14 英寸 | 355.6 毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米