PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
C4-CIRI-42SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY C4-CIRI-42SB
Conveyor; 42" Belt Width; 4" Roller Diameter; 44" Roller Width; CEMA C; Channel Inset Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
C4-CIRI-42SB
BDI部件号
23176864
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/C4-CIRI-42SB/p/23176864
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.204
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Channel Inset Return Impact
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Rubber
轴承类型
Ball Bearing
与...一起用
Channel Inset Return Impact
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
C4-CIRI-42SB
重量/磅
26
详细描述
Conveyor; 42" Belt Width; 4" Roller Diameter; 44" Roller Width; CEMA C; Channel Inset Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚轮宽
44英寸 | 1117.6毫米
滚轮直
4英寸 | 101.6毫米
带宽
42 英寸 | 1066.8 毫米