https://www.bdiexpress.com/medias/INDMSGRLRXXX-IDLR-FRD-RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhrTnk4eE1ETTJPRGd3TlRnNU5qSXlNaTlKVGtSTlUwZFNURkpZV0ZoZlNVUk1VbDlHVWtSZlVrSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIyOWUxNzE2NzEwOTIwZTc1ZTQ5ODRkN2U1ZjhkODExNGFjYzViMmUyZjViMjQxOWJiYzQ4NDQ5Y2QzZjU4MTY
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
C5-FRD-60
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR C5-FRD-60
Roller, Idler; Conveyor; Impact Flat Carrier; 60" Belt Width; 5" Roller Diameter; 63.38" Length; CEMA C; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non Relubricatable
制造商部件号
C5-FRD-60
BDI部件号
21979818
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/C5-FRD-60/p/21979818
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950845913
重量 / Kilogram
35.828
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Impact Flat Carrier
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Rubber
轴承类型
Ball Bearing
与...一起用
Flat Carrier
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
详细描述
Roller, Idler; Conveyor; Impact Flat Carrier; 60" Belt Width; 5" Roller Diameter; 63.38" Length; CEMA C; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non Relubricatable
滚轮直
5英寸 | 127毫米
滚轮宽
63.38英寸 | 1609.852毫米
带宽
60 英寸 | 1524 毫米