https://www.bdiexpress.com/medias/INDMSGRLRXXX-IDLR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhqTVM4eE1ETTJPRGd3TkRreE16RTRNaTlKVGtSTlUwZFNURkpZV0ZoZlNVUk1VbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYTU0NjQ5MTdlNDNjMTA1NGM0YTQxZWU1ODgwYTAxYzk2MDVhYjNiY2RlZDM0ZTFiYjg0NGYzMDY2YTY0ODlj
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
C5-R-54-09
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR C5-R-54-09
Roller, Idler; Conveyor; Return; 54" Belt Width; 5" Roller Diameter; 57.38" Length; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non Relubricatable
制造商部件号
C5-R-54-09
BDI部件号
21978616
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/C5-R-54-09/p/21978616
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950844947
重量 / Kilogram
21.837
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Return
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
与...一起用
Return
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
详细描述
Roller, Idler; Conveyor; Return; 54" Belt Width; 5" Roller Diameter; 57.38" Length; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non Relubricatable
滚轮宽
57.38英寸 | 1457.452毫米
带宽
54 英寸 | 1371.6 毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米