https://www.bdiexpress.com/medias/INDPRPRLRXXX-IDLR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhoTVM4eE1EVXdOelEwT1RZMk16VXhPQzlKVGtSUVVsQlNURkpZV0ZoZlNVUk1VbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhM2I0Nzc1MzU1MWU1NjhlMjc0M2FiMTQ2NjQ0NDQwODMwYmVjNDc3NTU0MzkyMjMwMTQwYjQyZDhmOGI2YWE2
PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
C6-LUTE-18.75
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY C6-LUTE-18.75
Conveyor; 54" Belt Width; 6" Roller Diameter; 18-3/4" Roller Width; CEMA C; Trougher Frame; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
C6-LUTE-18.75
BDI部件号
23140855
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/C6-LUTE-18-75/p/23140855
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
9.525
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Trougher
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
与...一起用
Trougher Equal
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Luff Broach End | No Nut
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
C6-LUTE-18.75
重量/磅
22
详细描述
Conveyor; 54" Belt Width; 6" Roller Diameter; 18-3/4" Roller Width; CEMA C; Trougher Frame; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚轮宽
18.75英寸 | 476.25毫米
带宽
54 英寸 | 1371.6 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米