https://www.bdiexpress.com/medias/INDMSGRLRXXX-IDLR-T-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJobE1pOHhNRE0yT0Rnd05UVXdNekF3Tmk5SlRrUk5VMGRTVEZKWVdGaGZTVVJNVWw5VVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzdjZjY0OTA4M2M0NTA4MWZmNmU5NWYzZWRiMjk3NjQwNzlkNmZkZTM1MWExMzMyYjhkMDdlYzFiYzQ4Y2ZkNg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
C6-T-42-09
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR C6-T-42-09
Roller, Idler; Conveyor; Equal Idler; 42" Belt Width; 6" Roller Diameter; 15.44" Length; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non Relubricatable
制造商部件号
C6-T-42-09
BDI部件号
21980747
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/C6-T-42-09/p/21980747
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950840543
重量 / Kilogram
7.85
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Equal Idler
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
与...一起用
Equal Idler
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
详细描述
Roller, Idler; Conveyor; Equal Idler; 42" Belt Width; 6" Roller Diameter; 15.44" Length; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non Relubricatable
带宽
42 英寸 | 1066.8 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚轮宽
15.44英寸 | 392.176毫米