PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
D5-FSRI-38.75
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY D5-FSRI-38.75
Conveyor; 36" Belt Width; 5" Roller Diameter; 38-3/4" Roller Width; CEMA D; Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
D5-FSRI-38.75
BDI部件号
23157089
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/D5-FSRI-38-75/p/23157089
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
16.248
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Return Impact
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Rubber
轴承类型
Ball Bearing
与...一起用
Return Impact
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
FMC Linkbelt Steel Nut
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
D5-FSRI-38.75
重量/磅
47
详细描述
Conveyor; 36" Belt Width; 5" Roller Diameter; 38-3/4" Roller Width; CEMA D; Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚轮直
5英寸 | 127毫米
带宽
36 英寸 | 914.4 毫米
滚轮宽
38.75英寸 | 984.25毫米