https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXRLRXXX-IDLR-IMP-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJobFppOHhNRE0yT0Rnd05URTNOVE15Tmk5SlRrUllXRmhTVEZKWVdGaGZTVVJNVWw5SlRWQmZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDliNWUxN2Y0NWUwYTUwZWNlMzFhMTE5ODExOTQ2MDQwY2Q1ZjQ5ZDQ0ZDcxOTdmYzRkYmQyNjcwZjJkZDU2ZWM
PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
D6-FLI-30SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY D6-FLI-30SB
Conveyor; 30" Belt Width; 6" Roller Diameter; 31-7/8" Roller Width; CEMA D; Flat Carrier - Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
D6-FLI-30SB
BDI部件号
23154275
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/D6-FLI-30SB/p/23154275
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
25.628
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Flat Carrier | Return Impact
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Rubber
轴承类型
Ball Bearing
与...一起用
Flat Carrier | Return Impact | Trougher Unequal Impact
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Center Roller
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
D6-FLI-30SB
重量/磅
51
详细描述
Conveyor; 30" Belt Width; 6" Roller Diameter; 31-7/8" Roller Width; CEMA D; Flat Carrier - Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚轮宽
31.875英寸 | 809.625毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
带宽
30 英寸 | 762 毫米