https://www.bdiexpress.com/medias/INDMSGRLRXXX-IDLR-RRD-RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmc0TWk4eE1ETTJPRGd3TmpJNE9UUXpPQzlKVGtSTlUwZFNURkpZV0ZoZlNVUk1VbDlTVWtSZlVrSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhjN2RiNGMxNzBmZTc5OTQ0OTRjM2Y1NmU2MTUxNTMwNmViOGNjMTY4NjNlNDNkMzA5YmI1ZjI3NWYwYWJkZTU
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D6-RRD-42
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D6-RRD-42
Roller, Idler; Conveyor; Rubber Disc Return; 42" Belt Width; 6" Roller Diameter; 45.13" Length; CEMA D; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non Relubricatable
制造商部件号
D6-RRD-42
BDI部件号
21979180
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/D6-RRD-42/p/21979180
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950832333
重量 / Kilogram
24.49
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Rubber Disc Return
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Rubber
轴承类型
Ball Bearing
与...一起用
Return
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
详细描述
Roller, Idler; Conveyor; Rubber Disc Return; 42" Belt Width; 6" Roller Diameter; 45.13" Length; CEMA D; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non Relubricatable
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚轮宽
45.13英寸 | 1146.302毫米
带宽
42 英寸 | 1066.8 毫米