对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

E6-FMRI-75.69 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPRPRLRXXX-IDLR-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmcyT0M4eE1EQTNOalUzTURReE9USXpNQzlKVGtSUVVsQlNURkpZV0ZoZlNVUk1VbDlTUkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGQ4MmM3ODVkOGFhNzgyNGZhNmMxZTQ4YmI2YjcwY2RiMjQ4NzY5ODI5ZmQ2OTA5YjNkZDkxNTYwMDNmNjg0YTQ
23164659 输送机托辊 

PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY

E6-FMRI-75.69

描述

PRECISION PULLEY E6-FMRI-75.69

Conveyor; 72" Belt Width; 6" Roller Diameter; 75.69" Roller Width; CEMA E; Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable

制造商部件号

E6-FMRI-75.69

BDI部件号
23164659

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
PRECISION PULLEY
最低订购量
重量 / Kilogram
69.899
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Return Impact
CEMA等级
CEMA E
滚轮材料
Rubber
轴承类型
Ball Bearing
与...一起用
Return Impact
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
FMC Linkbelt Zinc Nut
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
E6-FMRI-75.69
重量/磅
141
详细描述
Conveyor; 72" Belt Width; 6" Roller Diameter; 75.69" Roller Width; CEMA E; Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚轮宽
75.69英寸 | 1922.526毫米
带宽
72 英寸 | 1828.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新