PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
E6-GMRI-40.00
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY E6-GMRI-40.00
Conveyor; 36" Belt Width; 6" Roller Diameter; 40" Roller Width; CEMA E; Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
E6-GMRI-40.00
BDI部件号
23160052
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/E6-GMRI-40-00/p/23160052
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
43.545
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Return Impact
CEMA等级
CEMA E
滚轮材料
Rubber
轴承类型
Ball Bearing
与...一起用
Return Impact
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Goodman Zinc Nut
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
E6-GMRI-40.00
重量/磅
81
详细描述
Conveyor; 36" Belt Width; 6" Roller Diameter; 40" Roller Width; CEMA E; Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚轮宽
40英寸 | 1016毫米
带宽
36 英寸 | 914.4 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米