PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
E7-FMRI-87.69
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY E7-FMRI-87.69
Conveyor; 84" Belt Width; 7" Roller Diameter; 87.69" Roller Width; CEMA E; Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
E7-FMRI-87.69
BDI部件号
23174723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/E7-FMRI-87-69/p/23174723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
89.149
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Return Impact
CEMA等级
CEMA E
滚轮材料
Rubber
轴承类型
Ball Bearing
与...一起用
Return Impact
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
FMC Linkbelt Zinc Nut
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
E7-FMRI-87.69
重量/磅
166
详细描述
Conveyor; 84" Belt Width; 7" Roller Diameter; 87.69" Roller Width; CEMA E; Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
带宽
84 英寸 | 2133.6 毫米
滚轮宽
87.69英寸 | 2227.326毫米
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米