https://www.bdiexpress.com/medias/INDMSGRLRXXX-IDLR-FRD-RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhrTnk4eE1ETTJPRGd3TlRnNU5qSXlNaTlKVGtSTlUwZFNURkpZV0ZoZlNVUk1VbDlHVWtSZlVrSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIyOWUxNzE2NzEwOTIwZTc1ZTQ5ODRkN2U1ZjhkODExNGFjYzViMmUyZjViMjQxOWJiYzQ4NDQ5Y2QzZjU4MTY
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E7-FRD-72
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E7-FRD-72
Roller, Idler; Conveyor; Impact Flat Carrier; 72" Belt Width; 7" Roller Diameter; 76" Length; CEMA E; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non Relubricatable
制造商部件号
E7-FRD-72
BDI部件号
21976800
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/E7-FRD-72/p/21976800
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950824536
重量 / Kilogram
45.805
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Impact Flat Carrier
CEMA等级
CEMA E
滚轮材料
Rubber
轴承类型
Ball Bearing
与...一起用
Flat Carrier
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
详细描述
Roller, Idler; Conveyor; Impact Flat Carrier; 72" Belt Width; 7" Roller Diameter; 76" Length; CEMA E; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non Relubricatable
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米
滚轮宽
76英寸 | 1930.4毫米
带宽
72 英寸 | 1828.8 毫米