https://www.bdiexpress.com/medias/INDMSGRLRXXX-IDLR-RRD-RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmc0TWk4eE1ETTJPRGd3TmpJNE9UUXpPQzlKVGtSTlUwZFNURkpZV0ZoZlNVUk1VbDlTVWtSZlVrSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhjN2RiNGMxNzBmZTc5OTQ0OTRjM2Y1NmU2MTUxNTMwNmViOGNjMTY4NjNlNDNkMzA5YmI1ZjI3NWYwYWJkZTU
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E7-RRD-84
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E7-RRD-84
Roller, Idler; Conveyor; Rubber Disc Return; 84" Belt Width; 7" Roller Diameter; 88" Length; CEMA E; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non Relubricatable
制造商部件号
E7-RRD-84
BDI部件号
21976820
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/E7-RRD-84/p/21976820
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950823669
重量 / Kilogram
43.991
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Rubber Disc Return
CEMA等级
CEMA E
滚轮材料
Rubber
轴承类型
Ball Bearing
与...一起用
Return
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
详细描述
Roller, Idler; Conveyor; Rubber Disc Return; 84" Belt Width; 7" Roller Diameter; 88" Length; CEMA E; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non Relubricatable
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米
带宽
84 英寸 | 2133.6 毫米
滚轮宽
88英寸 | 2235.2毫米