https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXRLRXXX-IDLR-IMP-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJobFppOHhNRE0yT0Rnd05URTNOVE15Tmk5SlRrUllXRmhTVEZKWVdGaGZTVVJNVWw5SlRWQmZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDliNWUxN2Y0NWUwYTUwZWNlMzFhMTE5ODExOTQ2MDQwY2Q1ZjQ5ZDQ0ZDcxOTdmYzRkYmQyNjcwZjJkZDU2ZWM
PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
E7P-HRTEI-15.75
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY E7P-HRTEI-15.75
Conveyor; 42" Belt Width; 7" Roller Diameter; 15-3/4" Roller Width; CEMA E; Trougher Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
E7P-HRTEI-15.75
BDI部件号
23166425
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/E7P-HRTEI-15-75/p/23166425
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
18.688
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Trougher Impact
CEMA等级
CEMA E
滚轮材料
Rubber
轴承类型
Ball Bearing
与...一起用
Trougher Equal Impact
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hewitt Robins Zinc Nut
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
E7-HRTEI-15.75
重量/磅
49
详细描述
Conveyor; 42" Belt Width; 7" Roller Diameter; 15-3/4" Roller Width; CEMA E; Trougher Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
带宽
42 英寸 | 1066.8 毫米
滚轮宽
15.75英寸 | 400.05毫米
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米