https://www.bdiexpress.com/medias/INDPRPRLRXXX-IDLR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhoTVM4eE1EVXdOelEwT1RZMk16VXhPQzlKVGtSUVVsQlNURkpZV0ZoZlNVUk1VbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhM2I0Nzc1MzU1MWU1NjhlMjc0M2FiMTQ2NjQ0NDQwODMwYmVjNDc3NTU0MzkyMjMwMTQwYjQyZDhmOGI2YWE2
PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
HD6-FMFL-20.62
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY HD6-FMFL-20.62
Conveyor; 18" Belt Width; 6" Roller Diameter; 20.62" Roller Width; CEMA D; Flat Carrier - Return Frame; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
HD6-FMFL-20.62
BDI部件号
23175044
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/HD6-FMFL-20-62/p/23175044
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
15.386
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Flat Carrier | Return
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
与...一起用
Flat Carrier | Return
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
FMC Linkbelt Zinc Nut | 0.25 Inch Thickness Steel Can
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
HD6-FMFL-20.62
重量/磅
28
详细描述
Conveyor; 18" Belt Width; 6" Roller Diameter; 20.62" Roller Width; CEMA D; Flat Carrier - Return Frame; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚轮宽
20.62英寸 | 523.748毫米
带宽
18 英寸 | 457.2 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米