PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
M3504-8.25
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY M3504-8.25
Conveyor; 4-1/2" Roller Diameter; 8-1/4" Length; Trougher Frame; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
M3504-8.25
BDI部件号
21455860
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/M3504-8-25/p/21455860
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.585
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Trougher
CEMA等级
Not Applicable
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
与...一起用
Flat Carrier | Return
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
M3504-8.25
重量/磅
5.7
详细描述
Conveyor; 4-1/2" Roller Diameter; 8-1/4" Length; Trougher Frame; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
带宽
0 英寸 | 0 毫米
滚轮宽
8.25英寸 | 209.55毫米
滚轮直
4.5英寸 | 114.3毫米