https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JXXXXXX-23186926-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnMFl5OHhNREV3TlRFeE1qRXpNelkyTWk5SlRrUk1MVXBZV0ZoWVdGaGZNak14T0RZNU1qWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjIzZTllOWJkNTc0NTQ2NzJlNmEzODgzNWYxZDUwYWViNDdlOTJiM2EzZjY5OGViNDQ0ZGZlNzk5NTc2NzVkNw
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
RAR 11
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY RAR 11
Tensioning Roller; 30MM Diameter; 51MM Length; Aluminum Material; 15000RPM Max Speed
制造商部件号
RAR 11
BDI部件号
23186926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/RAR-11/p/23186926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144843234
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
M00134
名称
Roller
关键字串
Tensioning
产品明细
Tensioning Roller
产品规格
30MM Diameter; 51MM Length; Aluminum Material; 15000RPM Max Speed
详细描述
Tensioning Roller; 30MM Diameter; 51MM Length; Aluminum Material; 15000RPM Max Speed