PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
SAD5TE30SB-2PU4
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY SAD5TE30SB-2PU4
Conveyor; 30" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; 11-1/8" Roller Width; CEMA D; Trougher Frame; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
SAD5TE30SB-2PU4
BDI部件号
23152976
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/SAD5TE30SB-2PU4/p/23152976
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7.62
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Trougher
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
与...一起用
Trougher Equal | Trougher Equal Self Aligner | Trougher Equal Transition
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Smart Roll with AC Sensor | 2 Pulse | 1/4 Inch Urethane Lagging
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
SAD5TE30SB-2PU4
重量/磅
15
详细描述
Conveyor; 30" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; 11-1/8" Roller Width; CEMA D; Trougher Frame; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚轮直
5.5英寸 | 139.7毫米
滚轮宽
11.125英寸 | 282.575毫米
带宽
30 英寸 | 762 毫米