23152995
输送机托辊
PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
SAD5TE36SB-1PL4
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY SAD5TE36SB-1PL4
Conveyor; 36" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; 13-1/4" Roller Width; CEMA D; Trougher Frame; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
SAD5TE36SB-1PL4
BDI部件号
23152995
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/SAD5TE36SB-1PL4/p/23152995
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.618
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Trougher
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
与...一起用
Trougher Equal | Trougher Equal Self Aligner | Trougher Equal Transition
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Smart Roll with AC Sensor | 1 Pulse | 1/4 Inch SBR Lagging
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
SAD5TE36SB-1PL4
重量/磅
17
详细描述
Conveyor; 36" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; 13-1/4" Roller Width; CEMA D; Trougher Frame; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚轮宽
13.25英寸 | 336.55毫米
带宽
36 英寸 | 914.4 毫米
滚轮直
5.5英寸 | 139.7毫米