HYTROL CONVEYOR
HYTROL CONVEYOR
013.101
HYTROL CONVEYOR HYTROL CONVEYOR
描述
HYTROL CONVEYOR 013.101
Skatewheel; 1.938 IN Dia | 0.25 IN Bore
制造商部件号
013.101
BDI部件号
21496474
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/013-101/p/21496474
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
M00134
名称
Skatewheel
重量/磅
1
产品明细
Skatewheel
产品规格
Skatewheel; 1.938 IN Dia | 0.25 IN Bore
详细描述
Skatewheel; 1.938 IN Dia | 0.25 IN Bore