

REXNORD
REXNORD
031 D1/2IN L7IN LASER
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 031 D1/2IN L7IN LASER
Guide Rail Clamp; 7" Rod Length; Polyamide; Use For Conveyor
制造商部件号
031 D1/2IN L7IN LASER
BDI部件号
24331888
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/031-D1-2IN-L7IN-LASER/p/24331888
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934777479
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Clamp
部件描述
Guide Rail Clamp
尺寸
7" Rod Length
用于
Conveyor
材料
Polyamide
其它特点
Stainless Steel Bolt | Nickel Plated Brass Nut | Metal Rod Combination
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Clamp
关键字串
Guide Rail
重量/磅
0.35
详细描述
Guide Rail Clamp; 7" Rod Length; Polyamide; Use For Conveyor