SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
034T07516G
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 034T07516G
Conveyor Roller; 3/4 IN DIA X 16 GA X 10 FT L; Use: Used with VG-SE-582 Threaded Ends; Stainless Steel
制造商部件号
034T07516G
BDI部件号
23068947
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/034T07516G/p/23068947
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166452490
重量 / Kilogram
0.235
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Roller
部件描述
Conveyor Roller
尺寸
3/4 IN DIA X 16 GA X 10 FT L
用于
Used with VG-SE-582 Threaded Ends
材料
Stainless Steel
其它特点
304 Stainless Steel Tube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Roller
关键字串
Conveyor
重量/磅
0.48
详细描述
Conveyor Roller; 3/4 IN DIA X 16 GA X 10 FT L; Use: Used with VG-SE-582 Threaded Ends; Stainless Steel
