PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
05280
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY 05280
Guide Roll; Wire Rope Idler Roll; 2 IN Dia X 5 IN L; Use: Idler Roll
制造商部件号
05280
BDI部件号
21521011
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/05280/p/21521011
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.288
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Guide Roll
部件描述
Wire Rope Idler Roll
尺寸
2 IN Dia X 5 IN L
用于
Idler Roll
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Guide Roll
制造商货号
05280
重量/磅
3
详细描述
Guide Roll; Wire Rope Idler Roll; 2 IN Dia X 5 IN L; Use: Idler Roll