https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10193110-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoaE5pOHhNRE0wTWprNU5ESTRNRFEzT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4T1RNeE1UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDBiNzAyMmE4ZjQ2YjMxOTgzMTVhODdlY2QzNzJlMWM3MDE2MTY1ZThlY2NmZGUwYzk3YThjMTZjNmJlMWQ0ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10193110-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoaE5pOHhNRE0wTWprNU5ESTRNRFEzT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4T1RNeE1UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDBiNzAyMmE4ZjQ2YjMxOTgzMTVhODdlY2QzNzJlMWM3MDE2MTY1ZThlY2NmZGUwYzk3YThjMTZjNmJlMWQ0ZQ
REXNORD
REXNORD
10193110
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 10193110
8500 Series Dynamic Nose-Over Bar; 6" Overall Length; Polyamide; Use For Conveyor
制造商部件号
10193110
BDI部件号
24109895
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/10193110/p/24109895
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934696701
重量 / Kilogram
0.264
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Nose-Over Bar
部件描述
8500 Series Dynamic Nose-Over Bar
尺寸
6" Overall Length
用于
Conveyor
材料
Polyamide
其它特点
With Steel Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bar
关键字串
Nose-Over
制造商内部编号
10193110
重量/磅
0.58
详细描述
8500 Series Dynamic Nose-Over Bar; 6" Overall Length; Polyamide; Use For Conveyor