MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
10TF3
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 10TF3
Screw Conveyor Trough End Flange; Trough End Flange; 15 IN L X 0.25 IN Thickness; Use: Troughs Through 0.188 and 0.25 Inch Thickness
制造商部件号
10TF3
BDI部件号
614052
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/10TF3/p/614052
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950149752
重量 / Kilogram
1.41
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Trough End Flange
部件描述
Trough End Flange
尺寸
15 IN L X 0.25 IN Thickness
用于
Troughs Through 0.188 and 0.25 Inch Thickness
其它特点
10 Inch Conveyor Dia | 11.5 Inch Trough Thick | 0.375 Inch Hole
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Flange
关键字串
Trough End
制造商货号
10TF3
制造商内部编号
10TF3
重量/磅
2.6
详细描述
Screw Conveyor Trough End Flange; Trough End Flange; 15 IN L X 0.25 IN Thickness; Use: Troughs Through 0.188 and 0.25 Inch Thickness