https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10069161-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJoallpOHhNRE0wTXpFd09UVTFPRE13TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF3TmpreE5qRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzQ2YTMzOGJkZmQ0Y2Q1ZjA3Njk0OTU1YjY2ZDU1MjY3NzU5ODU1YWJmN2MzN2I2Y2RiYTAxODdjOWI1NzM0Nw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10069161-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJoallpOHhNRE0wTXpFd09UVTFPRE13TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF3TmpreE5qRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzQ2YTMzOGJkZmQ0Y2Q1ZjA3Njk0OTU1YjY2ZDU1MjY3NzU5ODU1YWJmN2MzN2I2Y2RiYTAxODdjOWI1NzM0Nw
REXNORD
REXNORD
114-1010-1
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 114-1010-1
Transfer Comb; 6" Width X 7.5" Length X 2.5" Mounting Plate; Nylon; Use For 4707 and 5997 Chains
制造商部件号
114-1010-1
BDI部件号
24109689
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/114-1010-1/p/24109689
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210855864
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Comb
部件描述
Transfer Comb
尺寸
6" Width X 7.5" Length X 2.5" Mounting Plate
用于
4707 and 5997 Chains
材料
Nylon
其它特点
Short Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Comb
关键字串
Transfer
制造商内部编号
10069161
重量/磅
0.26
详细描述
Transfer Comb; 6" Width X 7.5" Length X 2.5" Mounting Plate; Nylon; Use For 4707 and 5997 Chains

