https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10071813-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnNE5DOHhNRE0wTXpBMk9UWTNPVFkwTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF3TnpFNE1UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjE5YjE2YWVhYWEyMWViNjQzMjM3M2ZkMGJjNTlmZDBiOGJhYzI4ZDM3NzlmMWE0OGNjNWI0ZGVkZTBmOWY0NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10071813-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnNE5DOHhNRE0wTXpBMk9UWTNPVFkwTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF3TnpFNE1UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjE5YjE2YWVhYWEyMWViNjQzMjM3M2ZkMGJjNTlmZDBiOGJhYzI4ZDM3NzlmMWE0OGNjNWI0ZGVkZTBmOWY0NQ
REXNORD
REXNORD
114-3179-2
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 114-3179-2
Transfer Comb; 6" Width X 4.5" Length X 2.25" Mounting Plate; Nylon; Use For 8507 Chains
制造商部件号
114-3179-2
BDI部件号
24109703
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/114-3179-2/p/24109703
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699498837
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Comb
部件描述
Transfer Comb
尺寸
6" Width X 4.5" Length X 2.25" Mounting Plate
用于
8507 Chains
材料
Nylon
其它特点
Short Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Comb
关键字串
Transfer
制造商内部编号
10071813
重量/磅
0.23
详细描述
Transfer Comb; 6" Width X 4.5" Length X 2.25" Mounting Plate; Nylon; Use For 8507 Chains

