https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10071978-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnd055OHhNRE0wTXpFME5EazRNRFV4TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF3TnpFNU56aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTBhYzA4M2VmMDAzM2Y0MzRlY2ViMzJhYzVhNjhiMjQzZDUyODk5NzNjOGFiMTAzNDA3YzYwZGRjNzhiZDAzNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10071978-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnd055OHhNRE0wTXpFME5EazRNRFV4TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF3TnpFNU56aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTBhYzA4M2VmMDAzM2Y0MzRlY2ViMzJhYzVhNjhiMjQzZDUyODk5NzNjOGFiMTAzNDA3YzYwZGRjNzhiZDAzNQ
REXNORD
REXNORD
114-4151-1
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 114-4151-1
Transfer Comb; 6" Width X 9" Length; Nylon; Use For 4707 and 5997 Chains
制造商部件号
114-4151-1
BDI部件号
24109979
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/114-4151-1/p/24109979
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699530292
重量 / Kilogram
0.279
Product Group - BDI
G00268
产品名称
Comb
部件描述
Transfer Comb
尺寸
6" Width X 9" Length
用于
4707 and 5997 Chains
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Comb
关键字串
Transfer
制造商内部编号
10073051
重量/磅
0.62
详细描述
Transfer Comb; 6" Width X 9" Length; Nylon; Use For 4707 and 5997 Chains