https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-114-647-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJoallTOHhNRE0wTXpBM05ESTJOekUyTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEUwWHpZME4xODBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc4YTBlODAzNDM1MzgwYjI5NjVmOTU0YjIwMzIwYzFlOGIzMGFhNjU4OGM2NThiZGQzN2I5ODMwMDMwODRmODY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-114-647-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJoallTOHhNRE0wTXpBM05ESTJOekUyTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEUwWHpZME4xODBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc4YTBlODAzNDM1MzgwYjI5NjVmOTU0YjIwMzIwYzFlOGIzMGFhNjU4OGM2NThiZGQzN2I5ODMwMDMwODRmODY
REXNORD
REXNORD
114-647-4
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 114-647-4
Gripper; 3.35" Width; EPDM; Use For 1873 Series TableTop Chain
制造商部件号
114-647-4
BDI部件号
24109515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/114-647-4/p/24109515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699470697
重量 / Kilogram
0.084
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Gripper
部件描述
Gripper
尺寸
3.35" Width
用于
1873 Series TableTop Chain
材料
EPDM
其它特点
80 Shore A Material | White Jaw Shaped Side Grip
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Gripper
制造商内部编号
10075610
重量/磅
0.18
详细描述
Gripper; 3.35" Width; EPDM; Use For 1873 Series TableTop Chain

