https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10075614-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnd09TOHhNRE0wTXpBek5ESXlORFkzTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF3TnpVMk1UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGM5MTA3MDliNGMwNjI5NzQ2MmUxNmEyNWJiNGI4MzZkZjY3OGE5ODBkZjA4MWY2YTVkMDE2N2YzMjNlYWU4Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10075614-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnd09TOHhNRE0wTXpBek5ESXlORFkzTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF3TnpVMk1UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGM5MTA3MDliNGMwNjI5NzQ2MmUxNmEyNWJiNGI4MzZkZjY3OGE5ODBkZjA4MWY2YTVkMDE2N2YzMjNlYWU4Yg
REXNORD
REXNORD
114-672-1
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 114-672-1
Bracket; 4.75" High X 3" Length X 1.5" Width; Polyamide; Use For Guide Rail
制造商部件号
114-672-1
BDI部件号
22459963
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/114-672-1/p/22459963
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210848668
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Bracket
部件描述
Bracket
尺寸
4.75" High X 3" Length X 1.5" Width
用于
Guide Rail
材料
Polyamide
其它特点
Type B | Reinforced Black Polyamide | Upper Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bracket
制造商内部编号
10075614
重量/磅
0.22
详细描述
Bracket; 4.75" High X 3" Length X 1.5" Width; Polyamide; Use For Guide Rail

