https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10075616-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhsTmk4eE1ETTBNekF4TVRJMU5ETXdNaTlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXdOelUyTVRaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3NDE1MWZmOGE0NDdiZDkxMmYyMjAzODRlMmZjZmI2ZjE3YjlkYjAxNDY0ODNlYjA1ZGI2OTY1M2NlNzE2Y2I1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10075616-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhsTmk4eE1ETTBNekF4TVRJMU5ETXdNaTlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXdOelUyTVRaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3NDE1MWZmOGE0NDdiZDkxMmYyMjAzODRlMmZjZmI2ZjE3YjlkYjAxNDY0ODNlYjA1ZGI2OTY1M2NlNzE2Y2I1
REXNORD
REXNORD
114-674-1
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 114-674-1
Bracket; 4.75" High X 3" Length X 1.5" Width; Polyamide; Use For Guide Rail
制造商部件号
114-674-1
BDI部件号
22459967
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/114-674-1/p/22459967
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210848811
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Bracket
部件描述
Bracket
尺寸
4.75" High X 3" Length X 1.5" Width
用于
Guide Rail
材料
Polyamide
其它特点
Type A | Reinforced Black Polyamide | Upper Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bracket
制造商内部编号
10075616
重量/磅
0.32
详细描述
Bracket; 4.75" High X 3" Length X 1.5" Width; Polyamide; Use For Guide Rail

