REXNORD
REXNORD
114-869-2
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 114-869-2
Mounting Cap; 0.75" Slots; Acetal; Use For Conveyor
制造商部件号
114-869-2
BDI部件号
21473928
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/114-869-2/p/21473928
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210837617
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Cap
部件描述
Mounting Cap
尺寸
0.75" Slots
用于
Conveyor
材料
Acetal
其它特点
White Color
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Cap
关键字串
Mounting
制造商内部编号
10075964
重量/磅
0.01
详细描述
Mounting Cap; 0.75" Slots; Acetal; Use For Conveyor