MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
12TE07
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 12TE07
Trough End Plate; Conveyor Trough End Plate; 12 IN Screw Dia; Use: Screw Conveyor
制造商部件号
12TE07
BDI部件号
23180151
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/12TE07/p/23180151
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Trough End Plate
部件描述
Conveyor Trough End Plate
尺寸
12 IN Screw Dia
用于
Screw Conveyor
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
End Plate
关键字串
Trough
详细描述
Trough End Plate; Conveyor Trough End Plate; 12 IN Screw Dia; Use: Screw Conveyor

