https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-SHOE-CHNGD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmhoT0M4eE1EQXlPRFUyT1RZeU5EWXdOaTlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlUwaFBSVjlEU0U1SFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxY2RmNjZlYzc1ZDAwMjEzZjQwODJiZWQzNDFjMTg3N2UzMzExZTUwN2ViNWIxOTEwYmExODM1Zjk5ZGZlMmE2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-SHOE-CHNGD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmhoT0M4eE1EQXlPRFUyT1RZeU5EWXdOaTlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlUwaFBSVjlEU0U1SFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxY2RmNjZlYzc1ZDAwMjEzZjQwODJiZWQzNDFjMTg3N2UzMzExZTUwN2ViNWIxOTEwYmExODM1Zjk5ZGZlMmE2
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
14110
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 14110
Chain Guide Shoe; Chain Guide Shoe for Channel; 152 MM L X 40 MM W; Use: Idler Wheels and Wear Strip; Polyamide
制造商部件号
14110
BDI部件号
24480446
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/14110/p/24480446
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405116665
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide Shoe
部件描述
Chain Guide Shoe for Channel
尺寸
152 MM L X 40 MM W
用于
Idler Wheels and Wear Strip
材料
Polyamide
其它特点
Heavy Duty | Black | M6 Hex Fastener
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Shoe
关键字串
Chain Guide
制造商货号
14110
制造商内部编号
14110
重量/磅
0.1
详细描述
Chain Guide Shoe; Chain Guide Shoe for Channel; 152 MM L X 40 MM W; Use: Idler Wheels and Wear Strip; Polyamide

