PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
14200
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY 14200
Drop Bracket; Standard Drop Bracket; 8 IN L X 4.5 IN W; Use: Idler Roll
制造商部件号
14200
BDI部件号
21455504
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/14200/p/21455504
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 13 |
BDI- 美国 | 13 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.821
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Drop Bracket
部件描述
Standard Drop Bracket
尺寸
8 IN L X 4.5 IN W
用于
Idler Roll
其它特点
4.5 Inch Drop
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bracket
关键字串
Drop
制造商货号
14200
重量/磅
1.9
详细描述
Drop Bracket; Standard Drop Bracket; 8 IN L X 4.5 IN W; Use: Idler Roll