REXNORD
REXNORD
1501325
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 1501325
Vise Clamp; Vise Clamp; 20 MM L X 21.8 MM W; Stainless Steel
制造商部件号
1501325
BDI部件号
19420992
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/1501325/p/19420992
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699538496
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Vise Clamp
部件描述
Vise Clamp
尺寸
20 MM L X 21.8 MM W
材料
Stainless Steel
其它特点
M8 Thread
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Clamp
关键字串
Vise
制造商货号
903-656001
重量/磅
0.072
详细描述
Vise Clamp; Vise Clamp; 20 MM L X 21.8 MM W; Stainless Steel