MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
153FT L 10IN W X 2-PLY MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 153FT L 10IN W X 2-PLY MTO
Elevator Belt; With Standard B2 Punching On 12 IN C/C; 153 FT L X 10 IN W X 2-PLY Thickness; Use: Screw Conveyor
制造商部件号
153FT L 10IN W X 2-PLY MTO
BDI部件号
24092946
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/153FT-L-10IN-W-X-2-PLY-MTO/p/24092946
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Elevator Belt
部件描述
Elevator Belt
尺寸
153 FT L X 10 IN W
用于
Screw Conveyor
其它特点
With Standard B2 Punching On 12 IN C/C
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Belt
关键字串
Elevator
详细描述
Elevator Belt; With Standard B2 Punching On 12 IN C/C; 153 FT L X 10 IN W X 2-PLY Thickness; Use: Screw Conveyor
