

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
18TFF
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 18TFF
Screw Conveyor Trough End Flange Foot; Feet Trough End Flange - Flange Foot; 19.125 IN L X 3.25 IN W | 0.25 IN Thickness; Use: Support Trough at Trough Connections
制造商部件号
18TFF
BDI部件号
616285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/18TFF/p/616285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950105291
重量 / Kilogram
4.304
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Trough End Flange Foot
部件描述
Feet Trough End Flange - Flange Foot
尺寸
19.125 IN L X 3.25 IN W | 0.25 IN Thickness
用于
Support Trough at Trough Connections
其它特点
18 Inch Conveyor Dia
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Flange Foot
制造商货号
18TFF
制造商内部编号
18TFF
重量/磅
9.5
详细描述
Screw Conveyor Trough End Flange Foot; Feet Trough End Flange - Flange Foot; 19.125 IN L X 3.25 IN W | 0.25 IN Thickness; Use: Support Trough at Trough Connections