FLEXCO
FLEXCO
1A-12 ; 10070
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO 1A-12 ; 10070
Lacing; 1.6 MM Hinge Dia; For Conveyor Belt; Steel
制造商部件号
1A-12 ; 10070
BDI部件号
17226140
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/1A-12-;-10070/p/17226140
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598100702
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Lacing
部件描述
Lacing
尺寸
1.6 MM Hinge Dia
用于
Conveyor Belt
材料
Steel
其它特点
0.062 IN to 0.093 IN Belt Thickness Range | 1.5 IN Minimum Pulley Dia | 12 IN Belt Width
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Lacing
重量/磅
0.44092
详细描述
Lacing; 1.6 MM Hinge Dia; For Conveyor Belt; Steel