MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1CD7B-W
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 1CD7B-W
Screw Conveyor Drive Shaft; No 1 Drive Shaft Used with Waste Pack Seal; 3.438 IN Dia X 25.875 IN L; Use: Standard End Plate
制造商部件号
1CD7B-W
BDI部件号
613573
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/1CD7B-W/p/613573
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950212494
重量 / Kilogram
30.07
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Drive Shaft
部件描述
No 1 Drive Shaft Used with Waste Pack Seal
尺寸
3.438 IN Dia X 25.875 IN L
用于
Standard End Plate
其它特点
Bronze Bearing | Used with Waste Pack Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Shaft
关键字串
Drive
制造商货号
1CD7B-W
制造商内部编号
1CD7B-W
重量/磅
66.3
详细描述
Screw Conveyor Drive Shaft; No 1 Drive Shaft Used with Waste Pack Seal; 3.438 IN Dia X 25.875 IN L; Use: Standard End Plate