SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
209
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 209
Knob Assembly Kit; 1/2 IN Eyelet; Use: For 21012
制造商部件号
209
BDI部件号
342270
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/209/p/342270
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405171244
重量 / Kilogram
0.117
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Knob Assembly Kit
部件描述
Knob Assembly Kit
尺寸
1/2 IN Eyelet
用于
For 21012
其它特点
Eyelet and Washer Assembly
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Kit
关键字串
Knob Assembly
重量/磅
0.26
详细描述
Knob Assembly Kit; 1/2 IN Eyelet; Use: For 21012